Rulment axial cu bile SKF 52206, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 29 mm

Thrust Ball Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:52206
Rubix:14752
Producator:39821
EAN:7316577029546
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime29 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 52206 SKF - SKF RULMENT 52206


SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)29x52x52 mm
Logistic Greutate239,4 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime29 mm
Tipul rulmentuluiefect dublu
Serie522
Cușcăoțel
Greutate0.239 kg
Grosime29 mm
Viteza de referință3600 rpm
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca25100 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.