Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Fenner 56-8M50-FEN
Timing belt pulley for taper-lock bushings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:56-8M50-FEN
Rubix:d1049002
Producator:043L0056

Detalii produs : 043L0056 FENNER - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING FENNER 56-8M50-FEN
Timing Pulley HTD 56-8M-050 Taper Lock 2517 GG
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 56 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Diametru orientativ | 142.6 mm |
| Diametrul exterior | 141.23 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 141.23 mm |
| Lățime totală | 60 mm |
| Plictisit terminat | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
