Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Fenner 60L050-FEN
Timing belt pulley for taper-lock bushings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:60L050-FEN
Rubix:d1047746
Producator:023C0060

Detalii produs : 023C0060 FENNER - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING FENNER 60L050-FEN
Timing Pulley 60L050 Taper Lock® 1610 GG
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 60 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 12.7 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Diametru orientativ | 181.91 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 181.15 mm |
| Lățime totală | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
