Referințe
ContiTech:HTD32259
Rubix:d352949
EAN:4010858892371




Detalii produs : HTD32259 CONTITECH - HTD32259 CONTITECH
Timing belt CONTI® SYNCHROBELT HTD 225 3M 9
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Lungime primitivă | 2259 mm |
| Lățimea centurii | 9 mm |
| Material | cloroprenă |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 75 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere