Curea de transmisie HTD Optibelt HTD-520-8MHP-30EL.LTF
Timing Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Optibelt:HTD-520-8MHP-30EL.LTF
Rubix:d452236

Documente
Detalii produs : HTD-520-8MHP-30EL.LTF OPTIBELT - HTD-520-8MHP-30EL.LTF OPTIBELT
Informații tehnice
atribute
| Profil | 8mhp |
|---|---|
| Lungime primitivă | 520 mm |
| Lățimea centurii | 470 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 8 mm |
| Numărul de dinți | 65 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
