• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F009612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F009612

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F009612

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F009612
    Rubix:d1037900
    Producator:273F009612
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F009612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F009612


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-960-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    100 AT20 / 4800 AFX OPTIBELT - 100 AT20 / 4800 AFX OPTIBELT273C006816 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C006816273A011620 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A011620273B006520 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B006520273B003725 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00372516 AT20 / 1800 AFX OPTIBELT - 16 AT20 / 1800 AFX OPTIBELT75 AT20 / 7000 AFX OPTIBELT - 75 AT20 / 7000 AFX OPTIBELT25 T5 / 1440 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 1440 AP 186685416 AT5 / 200 OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT5 / 200 194154825 AT10 / 700 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 AT10 / 700 AP 1892154DL PU T5 600 8 GATES - GATES 7762-80602 DL PU T5 600 8DL PU T10 1210 50 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T10 1210 50 *IC*DL PU T5 300 20 GATES - DL PU T5 300 20 GATES22052-0510X0420 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0510X042050 T20 / 4200 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 4200 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut