• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F007315 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F007315

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F007315

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F007315
    Rubix:d1052531
    Producator:273F007315
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F007315 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F007315


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-730-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    12 T10 / 700 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 700 AP 1991487PHG DB-T10-1100-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1100-1216 T10 / 1610 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T10 / 1610 AP 1814840PU AT10 1080 10 GATES - GATES PU AT10 1080 10 TIMING BELTPHG T10-410-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-410-20PU T10 1350 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1350 12 *IC*50 DT10 / 660 AP OPTIBELT - OPTIBELT 50 DT10 / 660 AP 1808948PU T5 800 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 800 10273B009650 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00965022052-0516X1000 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0516X1000PU T10 1150 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1150 25PHG T5-690-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-690-S45032 AT10 / 10800 AFX OPTIBELT - 32 AT10 / 10800 AFX OPTIBELT12 AT10 / 780 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT10 / 780 AP 1917592100 AT5 / 10200 AFX OPTIBELT - 100 AT5 / 10200 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut