• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F008815 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F008815

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F008815

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F008815
    Rubix:d1038163
    Producator:273F008815
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F008815 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F008815


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-880-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273C011832 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C011832PHG T10-1960-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1960-2012 T5 / 640 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 640 AP 1967396273A015010 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A01501032 AT10 / 610 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 AT10 / 610 AP 1941527273F018612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F01861212 DT10 / 1000 OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT10 / 1000 186909332 T10 / 7400 AFX OPTIBELT - 32 T10 / 7400 AFX OPTIBELT50 AT10 / 10400 AFX OPTIBELT - 50 AT10 / 10400 AFX OPTIBELT20 T10 / 960 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T10 960 2077ZA273C009515 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C009515PU T2.5 480 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 480 25273A007232 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A007232273C001915 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001915PU T10 1200 16 GATES - GATES 7762-31203 PU T10 1200 16
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut