• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F010816 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F010816

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F010816

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F010816
    Rubix:d1045318
    Producator:273F010816
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273F010816 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F010816


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-1080-16

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    8 DT5 / 600 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 DT5 / 600 AP 1980951DL PU T5 600 25 GATES - GATES 7762-80607 DL PU T5 600 25PHG T10-260-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-260-25273B008932 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00893220 DT5 / 750 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 750 2077ZA PU TIMING BELT 20DT5/750PU T5 620 50 GATES - GATES PU T5 620 50 PU TIMING BELT 50T5/620PU T5 220 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 220 25PU T5 245 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 245 3212 DT5 / 900 OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT5 / 900 1809170PU T5 215 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 215 1650 AT5 / 10600 AFX OPTIBELT - 50 AT5 / 10600 AFX OPTIBELT75 AT10 / 8000 AFX OPTIBELT - 75 AT10 / 8000 AFX OPTIBELTLL PU ATL20 150 (50M) ST NT GATES - LL PU ATL20 150 (50M) ST NT GATES10 T5 / 800 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T5 / 800 AP 1999101273F008432 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F008432
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut