• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F017216 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F017216

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F017216

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F017216
    Rubix:d1043002
    Producator:273F017216
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273F017216 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F017216


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-1720-16

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T10 550 32 GATES - GATES 7762-30556 PU T10 550 3222052-0516X0330 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0516X033016 T5 / 425 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T5 / 425 AP 196770422057-1016X0660 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-1016X06606 AT5 / 340 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 6AT5/340LL PU HTD 5M 25 (100M) AR NB GATES - LL PU HTD 5M 25 (100M) AR NB GATES273A015812 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A015812T5-630-6 7762-20631 - CUREA PU 6 T5 630 GATES273D006110 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D00611022052-0525X0260 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0525X0260LL PU HTD 8M 25 (100M) AR NB GATES - LL PU HTD 8M 25 (100M) AR NB GATES20 T5 / 590 OPTIBELT - OPTIBELT 20 T5 / 590 1807140273A002125 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A002125PHG T5-340-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-340-16PHG DB-T10-1400-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1400-32
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut