• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F010120 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F010120

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F010120

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F010120
    Rubix:d1052141
    Producator:273F010120
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F010120 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F010120


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-1010-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU AT10 840 10 GATES - GATES 7762-60841 PU AT10 840 10LL PU AT5 16 (100M) ARAMID GATES - LL PU AT5 16 (100M) ARAMID GATESPU T2.5 200 20 GATES - GATES PU T2.5 200 20 PU TIMING BELT 20T2.5/200LL PU ATL10HF 32 (100M) ST NB GATES - LL PU ATL10HF 32 (100M) ST NB GATES16 DT5 / 625 AP OPTIBELT - 16 DT5 / 625 AP OPTIBELT100 T5 / 1100 AFX OPTIBELT - 100 T5 / 1100 AFX OPTIBELTPU T10 970 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 970 25PU AT5 500 8 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 500 8100 / T20 2500 AFX OPTIBELT - 100 / T20 2500 AFX OPTIBELTPHG T10-800-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-800-12PHG T10-810-50 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-810-5020 T5 / 475 OPTIBELT - OPTIBELT T5 475 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/47525 T10 / 1050 OPTIBELT - OPTIBELT 25 T10 / 1050 1877685PHG T5-450-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-450-S450273A002216 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A002216
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut