• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F012220 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F012220

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F012220

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F012220
    Rubix:d1058436
    Producator:273F012220
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F012220 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F012220


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-1220-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273B005516 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00551616 T10 / 2300 AFX OPTIBELT - 16 T10 / 2300 AFX OPTIBELT20 T5 / 215 OPTIBELT - OPTIBELT T5 215 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/21532 AT5 / 2800 AFX OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 32AT5/280273A015032 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A015032PHG T5-610-6 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-610-6273A008410 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A00841020 T10 / 1080 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T10 / 1080 AP 1992396PHG T5-325-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-325-86 AT5 / 300 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 6AT5/300273C009125 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C00912520 AT5 / 545 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 AT5 / 545 AP 189622612 AT10 / 980 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT10 / 980 193986810 T5 / 1350 OPTIBELT - OPTIBELT 10 T5 / 1350 184861116 DT5 / 450 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 DT5 / 450 AP 1811926
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut