• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F011525 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F011525

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F011525

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F011525
    Rubix:d1054321
    Producator:273F011525
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F011525 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F011525


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-1150-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    16 T5 / 780 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 780 1677ZAPU T10 880 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 880 32PU T5 625 32 GATES - GATES 7762-20778 PU T5 625 3220 T10 / 1250 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T10 / 1250 AP 1801879273D006716 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D006716PU T5 390 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 390 12 *IC*PU T5 365 32 GATES - GATES PU T5 365 32 PU TIMING BELT 32T5/365PU T10 1600 25 GATES - GATES 7762-31604 PU T10 1600 25PHG T10-1700-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1700-2525 DT5 / 515 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 DT5 / 515 AP 183460816 AT5 / 750 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT5 / 750 AP 187410350 T20 / 8200 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 8200 AFX OPTIBELTT10 630 3077ZA OPTIBELT - T10 630 3077ZA OPTIBELTPHG T5-550-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-550-1616 T5 / 3400 AFX OPTIBELT - 16 T5 / 3400 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut