• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F013625 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F013625

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F013625

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F013625
    Rubix:d1052548
    Producator:273F013625
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F013625 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F013625


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-1360-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    8 T5 / 270 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 8T5/270PU T5 430 8 GATES - GATES 7762-20764 PU T5 430 86 T5 / 1315 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 6T5/1315273B016112 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01611225 AT5 / 5400 AFX OPTIBELT - 25 AT5 / 5400 AFX OPTIBELTPU AT10 1400 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 1400 2520 T10 / 690 OPTIBELT - OPTIBELT T10 690 2077ZA PU TIMING BELT 20T10/69050 DT10 / 1250 OPTIBELT - OPTIBELT DT10 1250 5077ZA PU TIMING BELT 50DT10/1250273B006112 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00611232 AT10 / 6000 AFX OPTIBELT - 32 AT10 / 6000 AFX OPTIBELTPHG T5-255-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-255-1612 DT5 / 650 OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT5 / 650 18898968 DT5 / 940 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 940 877ZA PU TIMING BELT 8DT5/940273D006150 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D00615010 T5 / 420 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 420 1077ZA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut