• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F009232 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F009232

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F009232

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F009232
    Rubix:d1053229
    Producator:273F009232
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F009232 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F009232


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-920-32

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273B004415 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B004415PU T5 365 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 365 20150 T10 / 7600 AFX OPTIBELT - 150 T10 / 7600 AFX OPTIBELT273C006215 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C006215273A012125 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A012125PU AT5 1500 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 1500 5050 AT10 / 11600 AFX OPTIBELT - 50 AT10 / 11600 AFX OPTIBELTPU T5 690 8 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 690 8PHG DB-T10-1610-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1610-20DL PU T10 1000 10 GATES - GATES 7762-91001 DL PU T10 1000 10273A0018025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A0018025273A007512 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A007512PHG DB-T5-800-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T5-800-86 DT5 / 940 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 940 677ZA PU TIMING BELT 6DT5/94025 AT20 / 11800 AFX OPTIBELT - 25 AT20 / 11800 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut