• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273F007350 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F007350

    Curea de transmisie metrică Fenner 273F007350

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273F007350
    Rubix:d1049579
    Producator:273F007350
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273F007350 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F007350


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT10-730-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    100 T5 / 8400 AFX OPTIBELT - 100 T5 / 8400 AFX OPTIBELTPU AT10 660 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 660 16H 200 HF CONTITECH - H 200 HF CONTITECH273B109850 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B10985075 AT10 / 10400 AFX OPTIBELT - 75 AT10 / 10400 AFX OPTIBELT273B008415 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00841516 T5 / 660 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T5 / 660 AP 1830162100 AT20 / 1500 AFX OPTIBELT - 100 AT20 / 1500 AFX OPTIBELT273C003125 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C00312510 T5 / 1100 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T5 / 1100 AP 1906340273D008212 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D008212DL PU T5 815 20 GATES - GATES DOUBLE PU TIMING BELT DL PU T5 815 20AT10-1600-25 7762-61603 - CUREA PU 25 AT10 1600 GATESPU T10 920 75 GATES - GATES PU T10 920 75 PU TIMING BELT 75T10/92025 T20 / 3400 AFX OPTIBELT - 25 T20 / 3400 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut