• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D002512 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D002512

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D002512

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D002512
    Rubix:d1068406
    Producator:273D002512
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D002512 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D002512


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-255-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273A007015 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A007015DL PU T5 400 50 GATES - GATES 7762-80408 DL PU T5 400 5025 T10 / 2500 AFX OPTIBELT - 25 T10 / 2500 AFX OPTIBELT12 DT10 / 840 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT10 / 840 AP 188071510 T10 / 1350 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T10 / 1350 AP 1826805PU T10 1050 75 GATES - GATES 7762-31058 PU T10 1050 75PU 10 T5 840 7762-20843 - CUREA PU 10 T5 840 GATES16 T10 / 370 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T10 / 370 AP 196526932 T10 / 3000 AFX OPTIBELT - 32 T10 / 3000 AFX OPTIBELT12 T5 / 185 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 185 AP 184198520 DT10 / 1700 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 DT10 / 1700 AP 199386220 AT10 / 1600 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 1600 2077ZA PU TIMING BELT 20AT10/1600100 T5 / 11800 AFX OPTIBELT - 100 T5 / 11800 AFX OPTIBELT75 T5 / 4600 AFX OPTIBELT - 75 T5 / 4600 AFX OPTIBELT12 AT5 / 450 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT5 / 450 AP 1849402
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut