• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D003915 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D003915

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D003915

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D003915
    Rubix:d1060832
    Producator:273D003915
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D003915 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D003915


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-390-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273D005050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D005050DL PU T5 900 12 GATES - DL PU T5 900 12 GATES50 T10 / 9000 AFX OPTIBELT - 50 T10 / 9000 AFX OPTIBELT273A008810 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A008810273C001450 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001450273F010116 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F01011622057-1032X1210 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-1032X1210PU AT10 960 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 960 32273B118812 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B118812PU T5 500 6 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 500 620 AT10 / 1350 OPTIBELT - OPTIBELT 20 AT10 / 1350 180093212 DT10 / 530 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT10 / 530 AP 1027600PHG T5-525-6 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-525-6LL PU HTD 5M 100(100M) AR NB GATES - LL PU HTD 5M 100(100M) AR NB GATES75 T20 / 7400 AFX OPTIBELT - 75 T20 / 7400 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut