• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D010516 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D010516

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D010516

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D010516
    Rubix:d1054312
    Producator:273D010516
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D010516 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D010516


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-1050-16

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273B009615 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B009615273D006732 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D00673225 AT20 / 9600 AFX OPTIBELT - 25 AT20 / 9600 AFX OPTIBELTPHG T5-220-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-220-10PU T2.5 200 6 GATES - GATES PU TIMING BELT 6T2.5/200:GATESPU T5 525 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 525 4PU T5 560 8 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 560 8PU AT10 1420 50 GATES - GATES 7762-61425 PU AT10 1420 5025 AT5 / 710 OPTIBELT - OPTIBELT 25 AT5 / 710 1738530PU AT5 825 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 825 4PU T5 1315 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 1315 20PU AT5 375 6 GATES - GATES PU AT5 375 6 PU TIMING BELT 6AT5/37516 T10 / 1100 AFX OPTIBELT - 16 T10 / 1100 AFX OPTIBELT32 AT10 / 1360 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 AT10 / 1360 AP 1917380273C003410 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C003410
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut