• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D007116 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D007116

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D007116

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D007116
    Rubix:d1063260
    Producator:273D007116
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D007116 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D007116


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-710-16

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T5 330 4 GATES - GATES PU T5 330 4 PU TIMING BELT 4T5/330PHG T5-410-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-410-16273A0030050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A0030050PU T10 920 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 920 1616 T10 / 630 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T10 630 1677ZA273B016025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01602532 T10 / 1000 OPTIBELT - OPTIBELT 32 T10 / 1000 1551630DL PU T10 1100 50 GATES - GATES 7762-91107 DL PU T10 1100 506 T5 / 525 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 525 677ZAPU T5 400 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 400 4PU T5 940 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 940 16DL PU T5 460 50 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 460 50PU T5 590 4 GATES - GATES 7762-20585 PU T5 590 4273B012050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B012050150 T10 / 8200 AFX OPTIBELT - 150 T10 / 8200 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut