• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D008220 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D008220

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D008220

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D008220
    Rubix:d1060838
    Producator:273D008220
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D008220 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D008220


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-825-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273C002412 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002412273A015032 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A01503275 AT5 / 9600 AFX OPTIBELT - 75 AT5 / 9600 AFX OPTIBELT10 T5 / 620 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T5 / 620 AP 191326620 T5 / 940 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T5 / 940 AP 189338532 AT5 / 9600 AFX OPTIBELT - 32 AT5 / 9600 AFX OPTIBELT273A104112 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A10411220 DT5 / 550 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 DT5 / 550 AP 1668459DL PU T5 750 50 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 750 5032 AT10 / 1800 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 AT10 / 1800 AP 168215310 T5 / 295 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 295 1077ZAZRM-AT10-3870-75BFX BRECO - ZRM-AT10-3870-75BFX BRECOPHG DB-T5-800-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T5-800-86 AT5 / 225 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 6AT5/22512 T10 / 1110 OPTIBELT - OPTIBELT T10 1110 1277ZA PU TIMING BELT 12T10/1110
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut