• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D003325 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D003325

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D003325

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D003325
    Rubix:d1060846
    Producator:273D003325
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D003325 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D003325


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-330-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    75 AT10 / 11400 AFX OPTIBELT - 75 AT10 / 11400 AFX OPTIBELT50 AT20 / 2000 AFX OPTIBELT - 50 AT20 / 2000 AFX OPTIBELTPU AT10 500 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 500 50PU T5 420 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 420 75PU T10 1390 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1390 10 *IC*22052-1016X0610 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1016X061032 DT10 / 600 OPTIBELT - OPTIBELT 32 DT10 / 600 185955150 T20 / 7000 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 7000 AFX OPTIBELT75 T10 / 2500 AFX OPTIBELT - 75 T10 / 2500 AFX OPTIBELT12 DT5 / 900 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT5 / 900 AP 1945036PHG T5-690-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-690-1012 AT5 / 450 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT5 / 450 182464320 T10 / 1250 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T10 / 1250 AP 18018798 AT3 / 270 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 AT3 / 270 AP 1027634PHG T5-450-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-450-8
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut