• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D005225 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D005225

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D005225

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D005225
    Rubix:d1048124
    Producator:273D005225
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D005225 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D005225


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-525-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    273B009832 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B009832273A0035025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A0035025ZRL-M-50-AT5-ST/10310MM OPTIBELT - ZRL-M-50-AT5-ST/10310MM OPTIBELTPU T5 420 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 420 20PU T10 1420 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1420 5016 T10 / 1140 OPTIBELT - OPTIBELT T10 1140 1677ZA PU TIMING BELT 16T10/1140PU T2.5 480 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 480 416 AT5 / 3800 AFX OPTIBELT - 16 AT5 / 3800 AFX OPTIBELT75 T20 / 6000 AFX OPTIBELT - 75 T20 / 6000 AFX OPTIBELT75 T20 / 12000 AFX OPTIBELT - 75 T20 / 12000 AFX OPTIBELT25 AT10 / 800 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 AT10 / 800 AP 170798612 DT5 / 480 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 480 1277ZA PU TIMING BELT 12DT5/48016 AT10 / 2500 AFX OPTIBELT - 16 AT10 / 2500 AFX OPTIBELTPU T5 700 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5-700-420 T5 / 330 OPTIBELT - OPTIBELT T5 330 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/330
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut