• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D004832 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D004832

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D004832

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D004832
    Rubix:d1075341
    Producator:273D004832
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D004832 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D004832


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-480-32

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    25 T5 / 10400 AFX OPTIBELT - 25 T5 / 10400 AFX OPTIBELT10 T10 / 1610 OPTIBELT - OPTIBELT T10 1610 1077ZA PU TIMING BELT 10T10/161022052-1025X1390 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1025X1390273A002812 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A00281225 T5 / 460 OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 460 1773384273A009032 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A00903250 AT5 / 7800 AFX OPTIBELT - 50 AT5 / 7800 AFX OPTIBELT25 AT10 / 1200 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 AT10 / 1200 AP 1954519273C001220 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C00122010 T10 / 700 OPTIBELT - OPTIBELT T10 700 1077ZA PU TIMING BELT 10T10/700PU T5 850 4 GATES - GATES 7762-20838 PU T5 850 48 T5 / 455 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 455 AP 1885813PHG T10-910-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-910-32273A001550 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A001550273B004412 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B004412
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut