• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B013012 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B013012

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B013012

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B013012
    Rubix:d1059059
    Producator:273B013012
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B013012 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B013012


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-1300-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T5-725-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-725-16PHG T10-400-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-400-1616 T10 / 8800 AFX OPTIBELT - 16 T10 / 8800 AFX OPTIBELT32 T10 / 10600 AFX OPTIBELT - 32 T10 / 10600 AFX OPTIBELT10 T10 / 500 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T10 500 1077ZAT5 560X10MM CUREA OPTIBELT - T5 560X10MM CUREA OPTIBELT22052-1016X1110 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1016X1110PHG DB-T10-1800-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1800-25273F006310 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F0063108 AT5 / 600 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 8AT5/60025 DT10 / 1240 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 DT10 / 1240 AP 1802706273B003916 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00391612 T10 / 780 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 780 AP 19226256 T5 / 630 AP OPTIBELT - OPTIBELT 6 T5 / 630 AP 1603866273A004250 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004250
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut