• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B008412 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008412

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B008412

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B008412
    Rubix:d1045312
    Producator:273B008412
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B008412 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008412


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-840-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ZRL-M-75-ATL10-ST (BRECO) - ZRL-M-75-ATL10-ST (BRECO)22052-1016X0780 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1016X078025 T5 / 245 OPTIBELT - OPTIBELT T5 245 2577ZA PU TIMING BELT 25T5/245PU T5 480 32 GATES - GATES PU T5 480 32 PU TIMING BELT 32T5/480150 T10 / 5000 AFX OPTIBELT - 150 T10 / 5000 AFX OPTIBELT25 DT5 / 815 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT DT5 815 2577ZAPHG T5-280-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-280-812 DT10 / 1400 OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT10 / 1400 199025325 DT5 / 940 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 DT5 / 940 AP 1992276273A015816 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A015816PU T2.5 500 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 500 10 *IC*PU T2.5 200 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 200 12150 T10 / 11800 AFX OPTIBELT - 150 T10 / 11800 AFX OPTIBELT75 AT5 / 2100 AFX OPTIBELT - 75 AT5 / 2100 AFX OPTIBELT273A104632 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A104632
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut