• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B106315 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B106315

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B106315

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B106315
    Rubix:d1044095
    Producator:273B106315
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B106315 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B106315


    PU Metric timing belt POWERFLEX DS T10-630-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    12 T5 / 390 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 390 AP 1884449HTD 450 5M 25 GATES - GATES HTD BELT 5M PITCH HTD 450 5M 25100 AT10 / 3400 AFX OPTIBELT - 100 AT10 / 3400 AFX OPTIBELT6 AT3 / 501 AP OPTIBELT - OPTIBELT 6 AT3 / 501 AP 1027614PU T5 1380 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 1380 4PU T5 430 50 GATES - GATES 7762-20770 PU T5 430 5016 DT5 / 750 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 DT5 / 750 AP 1851877PHG T5-620-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-620-16273B109812 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B10981250 AT5 / 1900 AFX OPTIBELT - 50 AT5 / 1900 AFX OPTIBELT25 T5 / 630 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 630 2577ZA32 DT5 / 480 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 480 3277ZA PU TIMING BELT 32DT5/48025 AT5 / 2600 AFX OPTIBELT - 25 AT5 / 2600 AFX OPTIBELTPU T10 1390 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1390 5025 T20 / 10600 AFX OPTIBELT - 25 T20 / 10600 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut