• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B011416 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B011416

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B011416

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B011416
    Rubix:d1059074
    Producator:273B011416
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B011416 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B011416


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-1140-16

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    25 T10 / 880 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25T10/880AP ALPHA POWER TIMING BELT50 T10 / 4200 AFX OPTIBELT - 50 T10 / 4200 AFX OPTIBELTZRM-T5-815-29 OPTIBELT - ZRM-T5-815-29 OPTIBELT273F006332 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F006332PU AT10 1210 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU 32 AT10 121050 T20 / 5400 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 5400 AFX OPTIBELT22059-1016X2500 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22059-1016X250025 AT10 / 1200 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 AT10 / 1200 AP 19545196 AT3 / 417 OPTIBELT - OPTIBELT 6 AT3 / 417 1027314LL PU T10 50 (100M) ST NT GATES - LL PU T10 50 (100M) ST NT GATESPU T5 600 10 GATES - GATES 7762-20602 PU T5 600 1032 AT10 / 10800 AFX OPTIBELT - 32 AT10 / 10800 AFX OPTIBELT25 AT5 / 4200 AFX OPTIBELT - 25 AT5 / 4200 AFX OPTIBELTPU AT5 610 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 610 2520 AT10 / 1250 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 1250 2077ZA PU TIMING BELT 20AT10/1250
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut