• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B112516 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B112516

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B112516

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B112516
    Rubix:d1059075
    Producator:273B112516
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B112516 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B112516


    PU Metric timing belt POWERFLEX DS T10-1250-16

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    50 T10 / 920 AP OPTIBELT - OPTIBELT 50 T10 / 920 AP 1800580273B008815 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00881525 AT5 / 7800 AFX OPTIBELT - 25 AT5 / 7800 AFX OPTIBELT273F010532 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F010532PU T10 1150 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1150 25PU T10 410 20 GATES - GATES PU T10 410 20 PU TIMING BELT 20T10/41016 AT3 / 150 OPTIBELT - OPTIBELT 16 AT3 / 150 102722522057-1025X1150 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-1025X1150PU T10 1080 75 GATES - GATES PU T10 1080 75 PU TIMING BELT 75T10/108016 AT5 / 3200 AFX OPTIBELT - 16 AT5 / 3200 AFX OPTIBELTPU AT5 1050 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 1050 20PU T5 320 6 GATES - GATES 7762-29321 PU T5 320 6PU AT10 1210 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU 32 AT10 1210273A0027025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A002702516 T5 / 3200 AFX OPTIBELT - 16 T5 / 3200 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut