• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B002620 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B002620

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B002620

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B002620
    Rubix:d1039281
    Producator:273B002620
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B002620 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B002620


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-260-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    75 T20 / 9800 AFX OPTIBELT - 75 T20 / 9800 AFX OPTIBELTDL PU T5 590 12 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 590 12 *IC*PU AT10 920 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 920 75273A003925 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A00392575 T10 / 8000 AFX OPTIBELT - 75 T10 / 8000 AFX OPTIBELT25 T5 / 515 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 515 AP 165506910 T5 / 1315 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T5 / 1315 AP 188315610 AT10 / 780 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 AT10 / 780 AP 186665225 T10 / 750 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T10 / 750 AP 1833287PU T5 840 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 840 50DL PU T10 900 32 GATES - GATES 7762-90906 DL PU T10 900 32PU T5 1000 12 GATES - GATES 7762-21004 PU T5 1000 12273B014650 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B014650273B018825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01882532 T10 / 1420 OPTIBELT - OPTIBELT T10 1420 3277ZA PU TIMING BELT 32T10/1420
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut