• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B005025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B005025

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B005025

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B005025
    Rubix:d1047788
    Producator:273B005025
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B005025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B005025


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-500-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    50 T5 / 1100 AFX OPTIBELT - 50 T5 / 1100 AFX OPTIBELT273C011825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C01182575 T20 / 9800 AFX OPTIBELT - 75 T20 / 9800 AFX OPTIBELTZRM-T10-2500-25-V OPTIBELT - ZRM-T10-2500-25-V OPTIBELTDL PU T5 620 75 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 620 75PU T5 365 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 365 2510 AT3 / 714 OPTIBELT - OPTIBELT 10 AT3 / 714 1027298273A0018016 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A001801625 T5 / 815 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 815 AP 198108232 DT10 / 1250 AP OPTIBELT - 32 DT10 / 1250 AP OPTIBELTPU T5 445 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5-445-2020 T10 / 1250 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T10 / 1250 AP 1801879273B011525 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B011525LL PU T10 32 (100M) ARAMID GATES - LL PU T10 32 (100M) ARAMID GATES50 T10 / 1800 AP OPTIBELT - OPTIBELT 50 T10 / 1800 AP 1811919
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut