• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B004825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B004825

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B004825

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B004825
    Rubix:d1062628
    Producator:273B004825
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B004825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B004825


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-480-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    6 AT5 / 860 OPTIBELT - OPTIBELT 6 AT5 / 860 185666925 AT10 / 9600 AFX OPTIBELT - 25 AT10 / 9600 AFX OPTIBELT25 AT10 / 1400 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 1400 2577ZA PU TIMING BELT 25AT10/140032 T5 / 5600 AFX OPTIBELT - 32 T5 / 5600 AFX OPTIBELT6 T5 / 625 OPTIBELT - OPTIBELT 6 T5 / 625 1940916273A0044015 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004401512 T5 / 390 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 390 1277ZA16 T5 / 1200 AFX OPTIBELT - 16 T5 / 1200 AFX OPTIBELT100 T20 / 4000 AFX OPTIBELT - 100 T20 / 4000 AFX OPTIBELTPU T2.5 620 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T2.5 620 32273B019632 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B01963232 T10 / 630 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 T10 / 630 AP 159500416 T5 / 420 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T5 / 420 AP 181118516 T5 / 4800 AFX OPTIBELT - 16 T5 / 4800 AFX OPTIBELT16 T5 / 1315 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T5 / 1315 AP 1868355
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut