• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B008825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008825

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B008825

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B008825
    Rubix:d1058441
    Producator:273B008825
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B008825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B008825


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-880-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T5 725 50 GATES - GATES 7762-20738 PU T5 725 5010 T10 / 780 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T10 / 780 AP 1985058LL PU XL 037 (100M) ARAMID GATES - LL PU XL 037 (100M) ARAMID GATES10 T10 / 1150 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T10 / 1150 AP 1928636PU T2.5 210 10 GATES - GATES 7762-10254 PU T2.5 210 10273F013612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F01361275 T5 / 11600 AFX OPTIBELT - 75 T5 / 11600 AFX OPTIBELT12 AT5 / 390 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT5 / 390 1629567PU T5 450 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5-450-50PU T10 720 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 720 10 *IC*T10 560 4077ZA OPTIBELT - T10 560 4077ZA OPTIBELTPHG T5-420-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-420-2032 AT20 / 5200 AFX OPTIBELT - 32 AT20 / 5200 AFX OPTIBELTDL PU T5 650 25 GATES - GATES 7762-80657 DL PU T5 650 25273B016132 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B016132
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut