• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B010850 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B010850

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B010850

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B010850
    Rubix:d1070145
    Producator:273B010850
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B010850 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B010850


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-1080-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T10-660-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-660-2510 T10 / 1780 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T10 / 1780 AP 1828929PU T10 1880 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1880 32DL PU T5 600 10 GATES - GATES 7762-80603 DL PU T5 600 10PU T5 550 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 550 12 *IC*50 / T20 2600 AFX OPTIBELT - 50 / T20 2600 AFX OPTIBELT16 AT10 / 1700 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT AT10 1700 1677ZA16 AT10 / 920 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 920 1677ZA PU TIMING BELT 16AT10/9208 T5 / 630 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 8T5/630273C002850 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002850PHG T10-1240-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1240-10273A013112 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A01311222057-0510X0500 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-0510X0500273A003625 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A0036258 T5 / 295 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 8T5/295
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut