• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B011050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B011050

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B011050

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B011050
    Rubix:d1070146
    Producator:273B011050
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B011050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B011050


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-1100-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T10-720-50 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-720-5022057-0516X0390 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-0516X0390PU T5 280 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 280 20PU T5 590 6 GATES - GATES 7762-20591 PU T5 590 610 T10 / 1500 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T10 1500 1077ZAPU T5 780 75 GATES - GATES PU T5 780 75 PU TIMING BELT 75T5/78012 T10 / 700 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 700 AP 1991487PU T5 410 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 410 1625 T20 / 2400 AFX OPTIBELT - 25 T20 / 2400 AFX OPTIBELT25 T5 / 5200 AFX OPTIBELT - 25 T5 / 5200 AFX OPTIBELT12 T5 / 550 OPTIBELT - OPTIBELT T5 550 1277ZA PU TIMING BELT 12T5/550273D002525 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D00252516 DT5 / 410 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16T5/410DLAP ALPHA POWER DL BELT16 T10 / 1800 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T10 / 1800 AP 159609216 T5 / 750 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 750 1677ZA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut