• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273B005050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B005050

    Curea de transmisie metrică Fenner 273B005050

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273B005050
    Rubix:d1048737
    Producator:273B005050
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală10 mm

    Detalii produs : 273B005050 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B005050


    PU Metric timing belt POWERFLEX T10-500-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală10 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T10 660 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 660 12 *IC*PU AT10 730 12 GATES - GATES 7762-60736 PU AT10 730 1216 T10 / 1600 OPTIBELT - OPTIBELT 16 T10 / 1600 1684371PU T10 1140 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1140 7522052-1016X1210 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1016X1210PHG T5-725-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-725-S45016 T10 / 8000 AFX OPTIBELT - 16 T10 / 8000 AFX OPTIBELT100 T10 / 7400 AFX OPTIBELT - 100 T10 / 7400 AFX OPTIBELT10 T10 / 690 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T10 / 690 AP 1909461100 AT20 / 9400 AFX OPTIBELT - 100 AT20 / 9400 AFX OPTIBELTPHG T10-660-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-660-2516 DT10 / 1200 OPTIBELT - OPTIBELT 16 DT10 / 1200 180770916 T5 / 10600 AFX OPTIBELT - 16 T5 / 10600 AFX OPTIBELTDL PU T10 1300 10 GATES - GATES 7762-91301 DL PU T10 1300 1012 T5 / 280 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 280 1277ZA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut