• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C002012 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002012

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C002012

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C002012
    Rubix:d1038159
    Producator:273C002012
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C002012 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002012


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-200-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    100 AT10 / 2100 AFX OPTIBELT - 100 AT10 / 2100 AFX OPTIBELTPU AT10 500 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 500 16 *IC*LL PU AT10 100 (100M) ST NTB GATES - LL PU AT10 100 (100M) ST NTB GATESDL PU T5 460 8 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 460 8DL PU T5 650 20 GATES - GATES 7762-80656 DL PU T5 650 20PU AT10 1280 10 GATES - GATES 7762-61281 PU AT10 1280 10PU T10 1390 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1390 12 *IC*50 T10 / 6000 AFX OPTIBELT - 50 T10 / 6000 AFX OPTIBELT20 T5 / 545 OPTIBELT - OPTIBELT T5 545 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/545ZRM-T10-1230-25-V HABASIT - ZRM-T10-1230-25-V HABASIT25 T10 / 800 OPTIBELT - OPTIBELT 25 T10 / 800 173131225 T10 / 500 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T10 / 500 AP 163564216 T10 / 600 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T10 / 600 AP 198538810 T10 / 650 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T10 / 650 AP 1543462100 AT5 / 2200 AFX OPTIBELT - 100 AT5 / 2200 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut