• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C002315 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002315

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C002315

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C002315
    Rubix:d1060833
    Producator:273C002315
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C002315 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002315


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-230-15

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ZRM-T5-1700-16BFX BRECO - ZRM-T5-1700-16BFX BRECO273B108416 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B10841616 T5 / 280 OPTIBELT - OPTIBELT T5 280 1677ZA PU TIMING BELT 16T5/28020 T10 / 1610 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T10 1610 2077ZA12 AT5 / 1500 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT5 / 1500 182919775 T5 / 4600 AFX OPTIBELT - 75 T5 / 4600 AFX OPTIBELT12 T10 / 650 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 650 AP 169695532 DT5 / 900 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 DT5 / 900 AP 168114716 DT5 / 515 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 DT5 / 515 AP 171147932 T10 / 720 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 T10 / 720 AP 199659310 AT10 / 890 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 AT10 / 890 AP 190534250 T10 / 1390 OPTIBELT - OPTIBELT T10 1390 5077ZA PU TIMING BELT 50T10/139075 AT10 / 7000 AFX OPTIBELT - 75 AT10 / 7000 AFX OPTIBELT150 T10 / 8200 AFX OPTIBELT - 150 T10 / 8200 AFX OPTIBELT273B003920 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B003920
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut