• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C002320 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002320

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C002320

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C002320
    Rubix:d1047222
    Producator:273C002320
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C002320 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002320


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-230-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T2.5-480-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-480-8PU T10 1320 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1320 32PU T5 900 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 900 206 T5 / 365 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 365 677ZADL PU T5 750 12 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 750 12 *IC*PHG T5-450-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-450-12PU T10 1600 10 GATES - GATES 7762-31601 PU T10 1600 10PU T2.5 330 20 GATES - GATES PU TIMING BELT 20T2.5/33025 T5 / 460 OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 460 1773384PU T10 1350 32 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1350 32273C003825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C00382522052-0525X0525 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0525X0525273F011920 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F01192010 T10 / 660 OPTIBELT - OPTIBELT T10 660 1077ZA PU TIMING BELT 10T10/660273B015020 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B015020
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut