• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C002620 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002620

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C002620

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C002620
    Rubix:d1076218
    Producator:273C002620
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C002620 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002620


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-265-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T5 1315 6 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 1315 6PU T5 940 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 940 10 *IC*20 T5 / 305 OPTIBELT - OPTIBELT T5 305 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/305PU T10 1610 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1610 1620 T5 / 255 OPTIBELT - OPTIBELT T5 255 2077ZA PU TIMING BELT 20T5/255PU T5 270 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 270 4273F011020 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F011020ZRM-T10-690-25 - ZRM-T10-690-25 CUREA DINTATA OPTIBELTLL PU T20 100 (50M) ST NT GATES - LL PU T20 100 (50M) ST NT GATESPU AT10 730 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT10 730 10PHG T2.5-317.5-4 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-317.5-4273D006615 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D006615PU T5 660 32 GATES - GATES PU T5 660 32 PU TIMING BELT 32T5/660273F013216 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F01321625 AT5 / 710 OPTIBELT - OPTIBELT 25 AT5 / 710 1738530
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut