• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Tehnologia rulmenților(127.835)
    • Tehnologie liniară(29.255)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.417)
    • Curele și lanțuri(91.076)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.182)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.350)
    • Tehnologie de amortizare(34.126)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.631)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.143)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C007820 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C007820

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C007820

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C007820
    Rubix:d1048121
    Producator:273C007820
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C007820 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C007820


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-780-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T5 510 32 GATES - GATES PU T5 510 32 PU TIMING BELT 32T5/510PU T10 1960 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T10 1960 12 *IC*PU AT5 340 16 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 340 16PHG DB-T10-1100-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1100-1010 AT5 / 500 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT AT5 500 1077ZA32 T5 / 1300 AFX OPTIBELT - 32 T5 / 1300 AFX OPTIBELT25 T5 / 1300 AFX OPTIBELT - 25 T5 / 1300 AFX OPTIBELTPHG T2.5-120-4 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-120-4PU T5 1315 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 1315 128 T5 / 225 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 225 AP 182640025 AT20 / 3600 AFX OPTIBELT - 25 AT20 / 3600 AFX OPTIBELT16 AT10 / 8800 AFX OPTIBELT - 16 AT10 / 8800 AFX OPTIBELT273D005420 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D00542022057-0516X0225 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-0516X0225PHG T5-750-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-750-20
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut