• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C002025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002025

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C002025

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C002025
    Rubix:d1057430
    Producator:273C002025
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C002025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002025


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-200-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T5 320 75 GATES - GATES 7762-29313 PU T5 320 75PHG T10-600-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-600-S45050 T20 / 7200 AFX OPTIBELT - 50 T20 / 7200 AFX OPTIBELTPHG AT10-1010-S450 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG AT10-1010-S450PU T10 1320 75 GATES - GATES PU T10 1320 75 PU TIMING BELT 75T10/1320PHG T2.5-160-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-160-1010 T5 / 325 OPTIBELT - OPTIBELT METRIC TIMING BELT T5 325 1077ZAPU AT5 545 75 GATES - GATES PU TIMING BELT PU AT5 545 75DL PU T5 480 20 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 480 20PU T5 640 20 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5-640-20PHG T2.5-200-8 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-200-8PHG T10-400-20 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-400-20100 AT20 / 5200 AFX OPTIBELT - 100 AT20 / 5200 AFX OPTIBELT273G010010 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273G010010PHG T5-325-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-325-25
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut