• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C003025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C003025

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C003025

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C003025
    Rubix:d1073890
    Producator:273C003025
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C003025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C003025


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-305-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG T10-2250-10 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-2250-1020 T5 / 365 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20 T5 / 365 AP 151240850 DT10 / 1200 AP OPTIBELT - 50 DT10 / 1200 AP OPTIBELT25 AT5 / 8800 AFX OPTIBELT - 25 AT5 / 8800 AFX OPTIBELT12 DT5 / 460 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 DT5 / 460 AP 153917625 T20 / 2000 AFX OPTIBELT - 25 T20 / 2000 AFX OPTIBELT25 AT10 / 1210 OPTIBELT - OPTIBELT AT10 1210 2577ZA PU TIMING BELT 25AT10/1210PU T5 225 25 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 225 25PU T5 630 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 630 50273B017812 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B017812273F014210 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F014210273A002912 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A002912PHG T10-900-25 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-900-25ZRM-AT5-225-16 - ZRM-AT5-225-16 CUREA22057-1016X1800 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22057-1016X1800
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut