• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C006225 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C006225

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C006225

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C006225
    Rubix:d1077443
    Producator:273C006225
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C006225 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C006225


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-620-25

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PU T5 575 10 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 575 10 *IC*16 AT10 / 7200 AFX OPTIBELT - 16 AT10 / 7200 AFX OPTIBELT16 T10 / 11200 AFX OPTIBELT - 16 T10 / 11200 AFX OPTIBELT273B007316 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B00731612 AT5 / 450 OPTIBELT - OPTIBELT 12 AT5 / 450 182464320 AT10 / 920 AP OPTIBELT - OPTIBELT 20AT10/920AP77ZA ALPHA POWER BELTZRM-AT10-630-25BFX BRECO - ZRM-AT10-630-25BFX BRECO273A009920 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A009920273B007815 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B007815273B006612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B0066128 AT5 / 340 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 AT5 / 340 AP 195438922052-0525X0780 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-0525X078032 DT10 / 1800 OPTIBELT - OPTIBELT 32 DT10 / 1800 1988114PU T5 630 8 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 630 810 T5 / 305 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 T5 / 305 AP 1517341
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut