• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C001832 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001832

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C001832

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C001832
    Rubix:d1052561
    Producator:273C001832
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C001832 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001832


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-180-32

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    32 T20 / 2000 AFX OPTIBELT - 32 T20 / 2000 AFX OPTIBELT32 AT20 / 9600 AFX OPTIBELT - 32 AT20 / 9600 AFX OPTIBELT50 DT10 / 1250 AP OPTIBELT - 50 DT10 / 1250 AP OPTIBELT100 AT5 / 2600 AFX OPTIBELT - 100 AT5 / 2600 AFX OPTIBELT8 T5 / 185 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 T5 / 185 AP 186546250 T10 / 610 OPTIBELT - OPTIBELT T10 610 5077ZA PU TIMING BELT 50T10/610DL PU T5 515 6 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T5 515 68 T5 / 620 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 8T5/6208 AT5 / 710 OPTIBELT - OPTIBELT 8 AT5 / 710 1801047PHG T10PU-920-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10PU-920-1625 T5 / 255 AP OPTIBELT - OPTIBELT 25 T5 / 255 AP 195383475 T5 / 3200 AFX OPTIBELT - 75 T5 / 3200 AFX OPTIBELTPU T2.5 342.5 25 GATES - GATES 7762-10348 PU T2.5 342.5 2522052-1025X0630 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1025X0630100 AT20 / 2300 AFX OPTIBELT - 100 AT20 / 2300 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut