• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C002632 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002632

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C002632

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C002632
    Rubix:d1056454
    Producator:273C002632
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C002632 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C002632


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-265-32

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LL PU AT10 150 (100M) STEEL GATES - LL PU AT10 150 (100M) STEEL GATES32 AT10 / 6200 AFX OPTIBELT - 32 AT10 / 6200 AFX OPTIBELTAT5-1680-32-V-PAZ/PAR OPTIBELT - AT5-1680-32-V-PAZ/PAR OPTIBELT32 T10 / 850 AP OPTIBELT - OPTIBELT 32 T10 / 850 AP 1997089DL PU T5 400 50 GATES - GATES 7762-80408 DL PU T5 400 508 AT5 / 600 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 AT5 / 600 AP 192906016 T20 / 2200 AFX OPTIBELT - 16 T20 / 2200 AFX OPTIBELT273A004412 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A004412100 AT5 / 11600 AFX OPTIBELT - 100 AT5 / 11600 AFX OPTIBELT273B007015 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B007015DL PU T5 400 8 GATES - GATES 7762-80401 DL PU T5 400 88 DT5 / 620 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT DT5 620 877ZAPHG DB-T5-750-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T5-750-12AT5-2800-32-V OPTIBELT - AT5-2800-32-V OPTIBELT273A002225 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A002225
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut