• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C001850 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001850

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C001850

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C001850
    Rubix:d1064857
    Producator:273C001850
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C001850 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001850


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-180-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    8 AT3 / 501 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 AT3 / 501 AP 102761575 AT10 / 10600 AFX OPTIBELT - 75 AT10 / 10600 AFX OPTIBELTDL PU T10 840 20 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T10 840 20 *IC*12 T5 / 260 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 260 AP 1947954PU AT5 710 20 GATES - GATES 7762-50709 PU AT5 710 2016 AT5 / 6600 AFX OPTIBELT - 16 AT5 / 6600 AFX OPTIBELT273B102612 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B10261222AT10-1050-FEN FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 22AT10-1050-FEN25 T10 / 720 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T10 720 2577ZAPU T5 400 4 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 400 4273A003720 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A003720PHG T2.5-265-4 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T2.5-265-4PU AT10 1420 75 GATES - GATES 7762-61428 PU AT10 1420 7525 ATL5 -ST OPTIBELT - 25 ATL5 -ST OPTIBELT273D010532 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D010532
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut