• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273C001950 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001950

    Curea de transmisie metrică Fenner 273C001950

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273C001950
    Rubix:d1070148
    Producator:273C001950
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală2.5 mm

    Detalii produs : 273C001950 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C001950


    PU Metric timing belt POWERFLEX T2.5-182.5-50

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală2.5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    32 AT20 / 11600 AFX OPTIBELT - 32 AT20 / 11600 AFX OPTIBELT273A004012 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A00401220 T5 / 480 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 20T5/480273D008232 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D008232PU T5 1215 12 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 1215 12 *IC*273D002210 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D002210PHG T5-630-12 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-630-1210 DT10 / 530 AP OPTIBELT - OPTIBELT 10 DT10 / 530 AP 102759912 T10 / 1350 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 1350 AP 1807014273A004616 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A00461612 T10 / 1460 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T10 / 1460 AP 19636748 DT5 / 515 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 515 877ZA PU TIMING BELT 8DT5/51512 T5 / 640 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 640 AP 196739675 AT20 / 4800 AFX OPTIBELT - 75 AT20 / 4800 AFX OPTIBELTDL PU T5 450 50 GATES - GATES 7762-80458 DL PU T5 450 50
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut