• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A013512 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A013512

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A013512

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A013512
    Rubix:d1057409
    Producator:273A013512
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A013512 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A013512


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-1355-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PHG DB-T10-1210-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1210-16T10-3710-32-V-PAZ OPTIBELT - T10-3710-32-V-PAZ OPTIBELT100 AT5 / 5400 AFX OPTIBELT - 100 AT5 / 5400 AFX OPTIBELT25 DT5 / 600 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 600 2577ZA 25T5/600DL DOUBLE SIDED TIMING BELT273D003025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D003025273A105210 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A105210PHG T10-320-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-320-3225 T5 / 690 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 690 2577ZA16 T10 / 700 AP OPTIBELT - OPTIBELT 16 T10 / 700 AP 186853475 AT20 / 5600 AFX OPTIBELT - 75 AT20 / 5600 AFX OPTIBELTPU T10 800 50 GATES - GATES 7762-30806 PU T10 800 50273B003250 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B0032508 AT5 / 225 AP OPTIBELT - OPTIBELT 8 AT5 / 225 AP 157465732 DT5 / 625 OPTIBELT - OPTIBELT 32 DT5 / 625 18671776 AT3 / 486 OPTIBELT - OPTIBELT 6 AT3 / 486 1027324
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut