• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273A013812 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A013812

    Curea de transmisie metrică Fenner 273A013812

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273A013812
    Rubix:d1047857
    Producator:273A013812
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273A013812 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A013812


    PU Metric timing belt POWERFLEX T5-1380-12

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    32 AT10 / 1480 OPTIBELT - OPTIBELT 32 AT10 / 1480 181845175 T10 / 3800 AFX OPTIBELT - 75 T10 / 3800 AFX OPTIBELT75 AT5 / 7600 AFX OPTIBELT - 75 AT5 / 7600 AFX OPTIBELT273C002916 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273C00291610 AT5 / 455 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT AT5 455 1077ZA273D002825 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D00282510 T5 / 545 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 545 1077ZA273A005110 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A005110PHG T10-1560-32 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T10-1560-3250 T10 / 750 AP OPTIBELT - OPTIBELT 50 T10 / 750 AP 1893324273B002650 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273B0026508 DT5 / 625 OPTIBELT - OPTIBELT 8 DT5 / 625 17941868 DT5 / 480 OPTIBELT - OPTIBELT DT5 480 877ZA PU TIMING BELT 8DT5/4806 AT3 / 417 OPTIBELT - OPTIBELT 6 AT3 / 417 102731432 AT5 / 1600 AFX OPTIBELT - 32 AT5 / 1600 AFX OPTIBELT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut